HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395784619060-1-6.34536051.6
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395785519060-1-8.05036062
6,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395786419060-1-10.05036062.5
8,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395787319060-1-12.55636083.2
9,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
6395788919060-1-16.063360104
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395789819060-1-20.067360105
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
6395790719060-1-25.071360106.3
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395791619060-1-30.0753601210
30,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする