曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
アズワン品番
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395798619075-1-8.0506265-1941-378
9,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
6395799519075-1-10.05462.565-1941-3210
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
6395800419075-1-12.55482.865-1941-3312.4
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
6395801319075-1-15.05683.265-1941-3415
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395802919075-1-20.063103.565-1941-3520
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
6395803819075-1-25.071103.865-1941-3625
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする