曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 - WEBA

3枚刃タイプの100°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395970919100-0-6.344310051.5
6,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395971819100-0-8.049310062
7,200
7,188
7,907(税込)
当日出荷
6395972719100-0-10.449310062.5
8,100
7,898
8,688(税込)
当日出荷
6395974519100-0-16.5593100103.2
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6395975419100-0-20.5623100103.5
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395976319100-0-25.0653100103.8
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395973619100-0-12.455310082.8
9,000
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする