19100-0-10.4 HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA 63959727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19100-0-10.4 HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA 63959727
19100-0-10.4 HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA 63959727

HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃19100-0-10.4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
先端径(mm)2.5
全長(mm)49
内容量1本注文コード63959727品番19100-0-10.4
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

3枚刃タイプの100°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途
バリ取り、面取り作業に
全長(mm)
49
刃数
3
先端角(°)
100
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
2.5
アズワン品番
65-1941-65
有効刃径(Φmm)
10.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする