HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 - WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 - WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 - WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 - WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 - WEBA

パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。
深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。

用途パイプの内面、外面の面取り加工に内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63960664P19090-0-16.05839012.516
33,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63960673P19090-0-18.06539012.518
35,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
63960689P19090-0-24.0753901624
39,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63960698P19090-0-32.0853901632
76,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする