曜日別特売

ワンタックスラックス 5420

ワンタックスラックス 5420 - ジーベック

汚れにもシワにも強いソフトな綿100%
しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。
油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。
防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。

素材ウエポン混率(%)綿100種別ワンタックスラックス内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63947818542060グリーン7078
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947827542060グリーン7378
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947836542060グリーン7678
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947845542060グリーン7978
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947854542060グリーン8278
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947863542060グリーン8578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947879542060グリーン8878
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947888542060グリーン9178
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947897542060グリーン9578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947906542060グリーン10076
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947915542060グリーン10576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63947924542060グリーン11076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63947933542060グリーン11576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63947949542060グリーン12076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63947958542061モスグリーン7078
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947967542061モスグリーン7378
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947976542061モスグリーン7678
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947985542061モスグリーン7978
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63947994542061モスグリーン8278
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63948003542061モスグリーン8578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63948019542061モスグリーン8878
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63948028542061モスグリーン9178
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63948037542061モスグリーン9578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63948046542061モスグリーン10076
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63948055542061モスグリーン10576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63948064542061モスグリーン11076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63948073542061モスグリーン11576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63948089542061モスグリーン12076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
63947678542031アイボリー7078
9,700
取扱い終了
63947687542031アイボリー7378
9,700
取扱い終了
63947696542031アイボリー7678
9,700
取扱い終了
63947705542031アイボリー7978
9,700
取扱い終了
63947714542031アイボリー8278
9,700
取扱い終了
63947723542031アイボリー8578
9,700
取扱い終了
63947739542031アイボリー8878
9,700
取扱い終了
63947748542031アイボリー9178
9,700
取扱い終了
63947757542031アイボリー9578
9,700
取扱い終了
63947766542031アイボリー10076
9,700
取扱い終了
63947775542031アイボリー10576
9,700
取扱い終了
63947784542031アイボリー11076
9,700
取扱い終了
63947793542031アイボリー11576
9,700
取扱い終了
63947809542031アイボリー12076
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする