ワンタックスラックス 5420

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グリーン
サイズ115
内容量1本注文コード63947933品番5420
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

汚れにもシワにも強いソフトな綿100%
しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。
油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。
防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。

色番
60
色
グリーン
サイズ
115
股下(cm)
76
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
素材
ウエポン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする