コノエ
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63899999
M039-0410
1パック(40個)
10
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63900008
M039-0412
1パック(40個)
12
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900017
M039-0415
1パック(40個)
15
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63900026
M039-0420
1パック(40個)
20
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900035
M039-0425
1パック(38個)
25
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900044
M039-0430
1パック(38個)
30
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900053
M039-0510
1パック(39個)
10
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63900069
M039-0512
1パック(38個)
12
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900078
M039-0515
1パック(38個)
15
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900087
M039-0520
1パック(38個)
20
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900096
M039-0525
1パック(38個)
25
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900105
M039-0530
1パック(36個)
30
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900114
M039-0610
1パック(26個)
10
1
6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63900123
M039-0612
1パック(26個)
12
1
6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900139
M039-0615
1パック(26個)
15
1
6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63900148
M039-0620
1パック(25個)
20
1
6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900157
M039-0625
1パック(25個)
25
1
6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900166
M039-0630
1パック(24個)
30
1
6
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900175
M039-0812
1パック(16個)
12
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900184
M039-0815
1パック(14個)
15
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900193
M039-0820
1パック(14個)
20
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900209
M039-0825
1パック(13個)
25
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900218
M039-0830
1パック(13個)
30
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900227
M039-0835
1パック(13個)
35
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900236
M039-0840
1パック(12個)
40
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900245
M039-0845
1パック(12個)
45
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900254
M039-0850
1パック(12個)
50
1.25
8
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900263
M039-1015
1パック(10個)
15
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63900279
M039-1020
1パック(10個)
20
1.5
10
¥
989
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り4点です
63900288
M039-1025
1パック(10個)
25
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900297
M039-1030
1パック(10個)
30
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900306
M039-1035
1パック(8個)
35
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900315
M039-1040
1パック(8個)
40
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900324
M039-1045
1パック(8個)
45
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900333
M039-1050
1パック(8個)
50
1.5
10
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください