コノエ
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A)
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質
S45C-A
種類
平行ピン
タイプ
A種
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63904226
M061-0208
1パック(48個)
2
8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904235
M061-0210
1パック(48個)
2
10
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904244
M061-0212
1パック(47個)
2
12
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904253
M061-0215
1パック(43個)
2
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904269
M061-0220
1パック(40個)
2
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904278
M061-0310
1パック(62個)
3
10
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904287
M061-0312
1パック(58個)
3
12
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904296
M061-0315
1パック(58個)
3
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904305
M061-0320
1パック(49個)
3
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904314
M061-0325
1パック(49個)
3
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904323
M061-0330
1パック(45個)
3
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904339
M061-0410
1パック(50個)
4
10
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904348
M061-0412
1パック(50個)
4
12
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904357
M061-0415
1パック(50個)
4
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904366
M061-0420
1パック(43個)
4
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904375
M061-0425
1パック(43個)
4
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904384
M061-0430
1パック(38個)
4
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904393
M061-0435
1パック(33個)
4
35
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904409
M061-0440
1パック(27個)
4
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904418
M061-0512
1パック(47個)
5
12
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904427
M061-0515
1パック(41個)
5
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904436
M061-0520
1パック(41個)
5
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904445
M061-0525
1パック(37個)
5
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904454
M061-0530
1パック(33個)
5
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904463
M061-0535
1パック(33個)
5
35
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904479
M061-0540
1パック(24個)
5
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904488
M061-0545
1パック(21個)
5
45
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904497
M061-0550
1パック(21個)
5
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63904506
M061-0615
1パック(30個)
6
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904515
M061-0620
1パック(25個)
6
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904524
M061-0625
1パック(23個)
6
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904533
M061-0630
1パック(22個)
6
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904549
M061-0635
1パック(22個)
6
35
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904558
M061-0640
1パック(19個)
6
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904567
M061-0645
1パック(17個)
6
45
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904576
M061-0650
1パック(16個)
6
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904585
M061-0815
1パック(22個)
8
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904594
M061-0820
1パック(21個)
8
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904603
M061-0825
1パック(20個)
8
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904619
M061-0830
1パック(18個)
8
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904628
M061-0835
1パック(17個)
8
35
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904637
M061-0840
1パック(16個)
8
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904646
M061-0845
1パック(15個)
8
45
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904655
M061-0850
1パック(12個)
8
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904664
M061-0855
1パック(10個)
8
55
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904673
M061-0860
1パック(10個)
8
60
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904689
M061-1030
1パック(18個)
10
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904698
M061-1035
1パック(17個)
10
35
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904707
M061-1040
1パック(16個)
10
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63904716
M061-1050
1パック(12個)
10
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ