コノエ
MIC (+)ファスコン鍋 (シルバー)
高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質
スチール
表面処理
セラミック系シルバー
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912574
M118-0425
1パック(100個)
25
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912583
M118-0432
1パック(88個)
32
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912599
M118-0525
1パック(60個)
25
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912608
M118-0532
1パック(50個)
32
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧