コノエ
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/三価クロメート)
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63915304
M708-0306
1パック(141個)
6
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915313
M708-0308
1パック(163個)
8
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915329
M708-0310
1パック(154個)
10
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915338
M708-0312
1パック(146個)
12
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915347
M708-0316
1パック(123個)
16
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915356
M708-0320
1パック(103個)
20
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915365
M708-0325
1パック(91個)
25
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915374
M708-0330
1パック(71個)
30
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915383
M708-0335
1パック(51個)
35
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915399
M708-0340
1パック(41個)
40
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915408
M708-0408
1パック(101個)
8
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915417
M708-0410
1パック(109個)
10
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915426
M708-0412
1パック(101個)
12
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915435
M708-0416
1パック(89個)
16
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915444
M708-0420
1パック(78個)
20
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915453
M708-0425
1パック(66個)
25
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915469
M708-0430
1パック(57個)
30
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915478
M708-0435
1パック(49個)
35
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915487
M708-0440
1パック(42個)
40
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915496
M708-0445
1パック(37個)
45
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915505
M708-0450
1パック(32個)
50
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915514
M708-0455
1パック(25個)
55
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915523
M708-0460
1パック(22個)
60
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915539
M708-0465
1パック(19個)
65
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915548
M708-0470
1パック(17個)
70
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915557
M708-0475
1パック(15個)
75
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915566
M708-0510
1パック(49個)
10
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915575
M708-0512
1パック(53個)
12
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915584
M708-0516
1パック(51個)
16
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915593
M708-0520
1パック(46個)
20
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915609
M708-0525
1パック(40個)
25
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915618
M708-0530
1パック(35個)
30
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915627
M708-0535
1パック(30個)
35
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915636
M708-0540
1パック(26個)
40
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915645
M708-0545
1パック(23個)
45
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915654
M708-0550
1パック(20個)
50
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915663
M708-0555
1パック(17個)
55
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915679
M708-0560
1パック(15個)
60
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915688
M708-0565
1パック(14個)
65
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915697
M708-0570
1パック(12個)
70
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915706
M708-0575
1パック(11個)
75
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915715
M708-0616
1パック(31個)
16
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915724
M708-0620
1パック(28個)
20
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915733
M708-0625
1パック(26個)
25
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915749
M708-0630
1パック(23個)
30
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915758
M708-0635
1パック(20個)
35
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915767
M708-0640
1パック(17個)
40
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915776
M708-0645
1パック(15個)
45
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915785
M708-0650
1パック(14個)
50
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915794
M708-0655
1パック(12個)
55
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧