S-AIR(シンメン)
S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.5℃以上抑える軽量素材を使用、専用アイスポケットを衿裏に付与した次世代S-AIRスタンダード
材質
ポリエステル100%(裏チタン)
機能
遮熱、UVカット、軽量、形態安定性、風抜け防止加工、反射、衿裏アイスポケット
内容量
1着
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63984385
5102
ネイビー
S
112
43
64
¥
5,700
取扱い終了
63984394
5102
ネイビー
M
116
45
66
¥
5,700
取扱い終了
63984403
5102
ネイビー
L
120
47
68
¥
5,700
取扱い終了
63984419
5102
ネイビー
LL
124
49
70
¥
5,700
取扱い終了
63984428
5102
ネイビー
3L
128
51
72
¥
5,950
取扱い終了
63984437
5102
ネイビー
4L
136
53
73
¥
6,200
取扱い終了
63984446
5102
ネイビー
5L
144
55
74
¥
6,450
取扱い終了
63984455
5102
ネイビー
6L
156
59
74
¥
6,700
取扱い終了
63984464
5102
ネイビー
7L
168
63
74
¥
6,700
取扱い終了
63984473
5102
シルバーグレー
S
112
43
64
¥
5,700
取扱い終了
63984489
5102
シルバーグレー
M
116
45
66
¥
5,700
取扱い終了
63984498
5102
シルバーグレー
L
120
47
68
¥
5,700
取扱い終了
63984507
5102
シルバーグレー
LL
124
49
70
¥
5,700
取扱い終了
63984516
5102
シルバーグレー
3L
128
51
72
¥
5,950
取扱い終了
63984525
5102
シルバーグレー
4L
136
53
73
¥
6,200
取扱い終了
63984534
5102
シルバーグレー
5L
144
55
74
¥
6,450
取扱い終了
63984543
5102
シルバーグレー
6L
156
59
74
¥
6,700
取扱い終了
63984559
5102
シルバーグレー
7L
168
63
74
¥
6,700
取扱い終了
63984568
5102
アッシュオリーブ
S
112
43
64
¥
5,700
取扱い終了
63984577
5102
アッシュオリーブ
M
116
45
66
¥
5,700
取扱い終了
63984586
5102
アッシュオリーブ
L
120
47
68
¥
5,700
取扱い終了
63984595
5102
アッシュオリーブ
LL
124
49
70
¥
5,700
取扱い終了
63984604
5102
アッシュオリーブ
3L
128
51
72
¥
5,950
取扱い終了
63984613
5102
アッシュオリーブ
4L
136
53
73
¥
6,200
取扱い終了
63984629
5102
アッシュオリーブ
5L
144
55
74
¥
6,450
取扱い終了
63984638
5102
アッシュオリーブ
6L
156
59
74
¥
6,700
取扱い終了
63984647
5102
アッシュオリーブ
7L
168
63
74
¥
6,700
取扱い終了
63984656
5102
インディゴ
S
112
43
64
¥
5,700
取扱い終了
63984665
5102
インディゴ
M
116
45
66
¥
5,700
取扱い終了
63984674
5102
インディゴ
L
120
47
68
¥
5,700
取扱い終了
63984683
5102
インディゴ
LL
124
49
70
¥
5,700
取扱い終了
63984699
5102
インディゴ
3L
128
51
72
¥
5,950
取扱い終了
63984708
5102
インディゴ
4L
136
53
73
¥
6,200
取扱い終了
63984717
5102
インディゴ
5L
144
55
74
¥
6,450
取扱い終了
63984726
5102
インディゴ
6L
156
59
74
¥
6,700
取扱い終了
63984735
5102
インディゴ
7L
168
63
74
¥
6,700
取扱い終了
63984744
5102
アーミーグレー
S
112
43
64
¥
5,700
取扱い終了
63984753
5102
アーミーグレー
M
116
45
66
¥
5,700
取扱い終了
63984769
5102
アーミーグレー
L
120
47
68
¥
5,700
取扱い終了
63984778
5102
アーミーグレー
LL
124
49
70
¥
5,700
取扱い終了
63984787
5102
アーミーグレー
3L
128
51
72
¥
5,950
取扱い終了
63984796
5102
アーミーグレー
4L
136
53
73
¥
6,200
取扱い終了
63984805
5102
アーミーグレー
5L
144
55
74
¥
6,450
取扱い終了
63984814
5102
アーミーグレー
6L
156
59
74
¥
6,700
取扱い終了
63984823
5102
アーミーグレー
7L
168
63
74
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください