曜日別特売
5102 S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102 S-AIR(シンメン) 63984559

※正面

5102 S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102 S-AIR(シンメン) 63984559
5102 S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102 S-AIR(シンメン) 63984559

S-AIR ネオスタンダードベスト (服のみ) 5102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63984559品番5102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.5℃以上抑える軽量素材を使用、専用アイスポケットを衿裏に付与した次世代S-AIRスタンダード

材質ポリエステル100%(裏チタン)シルバーグレーサイズ7L胸囲(cm)168肩幅(cm)63着丈(cm)74機能遮熱、UVカット、軽量、形態安定性、風抜け防止加工、反射、衿裏アイスポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする