2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 - omron(オムロン)
(16件のレビュー)

2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。

内容量1個
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
形状
定格使用電圧
スイッチ
コネクタ形状
レバーの種類
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523038WLCA12-055-N都度納期確認基準形-----可変ローラレバー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
66523738WLCA12-55LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ローラ・レバー(R25~89mm)
9,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
00084744WLCL-2-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ロッド・レバー(25~140mm)
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
66527396WLD18-LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--シール・トップ・プランジャ
6,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
04030514WLG12-LE都度納期確認一般形(高感度形・高精度形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ローラ・レバー(R25~89mm)高感度形
8,750
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
66530695WLSD2-55LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドローラ・プランジャ
オープン
9,598
10,558(税込)
121日以内出荷
返品不可
66523047WLCA12-0-N-基準形-----可変ローラレバー
オープン
5,798
6,378(税込)
74日以内出荷
返品不可
66523747WLCA12-55LE-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ローラ・レバー(R25~89mm)
9,700
6,898
7,588(税込)
72日以内出荷
返品不可
00084726WLCL-2N-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ロッド・レバー(25~140mm)
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
66527405WLD18-LE-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--シール・トップ・プランジャ
6,300
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
66529505WLNJ-255-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)
オープン
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
66530704WLSD2-55-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドローラ・プランジャ
10,400
8,498
9,348(税込)
61日以内出荷
返品不可
66523756WLCA12-55-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ローラ・レバー(R25~89mm)
8,750
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
66527414WLD18-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--シール・トップ・プランジャ
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
66529584WLNJ-2LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)
6,900
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66530747WLSD2-LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドローラ・プランジャ
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
00084778WLCL-2NLD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ロッド・レバー(25~140mm)
8,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66527798WLD2-55LD-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--トップローラ・プランジャ
8,350
6,898
7,588(税込)
61日以内出荷
返品不可
66527317WLD18-55LDK13-N-一般形(基準形)--高密閉内蔵スイッチねじ式(M12)-シール・トップ・プランジャ
オープン
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
66529593WLNJ-2LE-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)
6,900
5,298
5,828(税込)
61日以内出荷
返品不可
66530756WLSD2-LE-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドローラ・プランジャ
10,300
7,998
8,798(税込)
74日以内出荷
返品不可
00085374WLCL-LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ロッド・レバー(25~140mm)
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66527807WLD2-55LE-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--トップローラ・プランジャ
8,350
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
66529602WLNJ-2-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)
5,950
5,598
6,158(税込)
当日出荷
66530765WLSD2-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドローラ・プランジャ
9,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
66524474WLCA2-255LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
9,300
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
00084762WLCL-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ロッド・レバー(25~140mm)
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
66527816WLD2-55-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--トップローラ・プランジャ
7,450
5,998
6,598(税込)
86日以内出荷
返品不可
66524483WLCA2-255LE-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
9,300
5,898
6,488(税込)
61日以内出荷
返品不可
00084796WLCL-LE-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ロッド・レバー(25~140mm)
8,300
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
66527965WLD28-55LD-DK1EJ-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式ねじ式(M12)-シール・トップローラ・プランジャ
オープン
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66529286WLMRCA2-141LDK43-N-----ねじ式(M12)--
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66529733WLNJ-30LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--コイル・スプリング(スプリング直径Φ4.8)
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00084832WLCA2-7-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R50mm)
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66524492WLCA2-255-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
8,300
6,798
7,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
66527983WLD28-55LDK13-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式ねじ式(M12)-シール・トップローラ・プランジャ
オープン
9,598
10,558(税込)
121日以内出荷
返品不可
66529742WLNJ-30LE-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--コイル・スプリング(スプリング直径Φ4.8)
6,800
4,898
5,388(税込)
86日以内出荷
返品不可
00084875WLCA2-2-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66524736WLCA2-2N55LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
9,300
5,998
6,598(税込)
121日以内出荷
返品不可
66527992WLD28-55LDK43-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式ねじ式(M12)-シール・トップローラ・プランジャ
オープン
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66529758WLNJ-30-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--コイル・スプリング(スプリング直径Φ4.8)
5,750
5,298
5,828(税込)
当日出荷
66530905WLSD3-LD-N都度納期確認一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドボール・プランジャ
12,600
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66524745WLCA2-2N55LE-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
9,300
5,898
6,488(税込)
72日以内出荷
返品不可
00084884WLCA2-2N-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--ローラ・レバー(R38mm)
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
21511613WLCA32-41-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--フォーク・レバー・ロックA
9,650
7,898
8,688(税込)
当日出荷
66528026WLD28-55LD-M1GJ-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式ねじ式(M12)-シール・トップローラ・プランジャ
オープン
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
02087197WLG12-一般形(高感度形・高精度形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--可変ローラ・レバー(R25~89mm)高感度形
7,750
6,798
7,478(税込)
当日出荷
66529408WLNJ-14-N都度納期確認基準形-----フレキシブルロッド
オープン
5,298
5,828(税込)
61日以内出荷
返品不可
66529864WLNJ-55LD-N-一般形(基準形)汎用タテ型-密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式--コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)
オープン
6,798
7,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
66530914WLSD3-LE-N-一般形(基準形)汎用タテ型-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式--サイドボール・プランジャ
12,600
9,598
10,558(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 機械のメインテナンス時
農・林・水産業

畜産の堆肥作りに使う機械の部品交換です。アルミニウムの筐体が腐食し、動作が不安定になります。在庫を持っていて、交換時に補充します。WL-N形は配線部分のパッキングが板状なので締め付けやすいです。

対象商品 : 00084823
2024-08-31
用途: 製材機械のメンテナンス
シモダ機械サービス業

発注してから、すぐに届けて貰ったので、大変助かりました。

対象商品 : 66530013
2024-01-31
用途: 堆肥処理施設で使用

牛農場の堆肥処理施設のリミットスイッチの交換で使用。今のところ問題無く使用できています。良ければ他の事業所でも使ってみようと思います。

対象商品 : 66530196
2022-12-13
用途: ライン作業の切り替えスイッチとして
製造業

毎日千回以上作動する部品として使用していますが、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 00084875
2022-07-29
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

20年前くらいの設備の物を交換した。取付穴は同形だが外形が微妙に違っていた。
取付金具に追加加工が必要となった。持込修理だったので助かった。

対象商品 : 00084866
2020-08-06
用途: 開閉時の安全確認
トレンドサイン株式会社製造業

取り替えに少し手間がいるが30分程度で交換できた。

対象商品 : 00084832
2019-07-30
用途: 機械部品の交換
乾商店製造業

従来型でしたので、交換は問題なくスムーズに行えました。

対象商品 : 66527414
2019-04-02
用途: 機械回路に使用します。

今まで使用しており、4年間壊れませんでした。
十分に持つ製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする