曜日別特売

ファインパーフェクトシーラー

ファインパーフェクトシーラー - ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトシーラー - ニッぺ(日本ペイント)

無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。
下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。

仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
関連資料:(0.9MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639572163014847S1セット(15kg)透明(淡褐色)塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶125~300(1缶当たり)15L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
639572253014849S1セット(15kg)ホワイト塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶125~300(1缶当たり)15L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
639572343014848S1セット(6kg)透明(淡褐色)塗料液:5kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶50~120(1缶当たり)6L
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
639572433014850S1セット(6kg)ホワイト塗料液:5kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶50~120(1缶当たり)6L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする