曜日別特売

ファイン浸透シーラー

ファイン浸透シーラー - ニッぺ(日本ペイント)

弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。)
エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。
使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。

仕様弱溶剤系 2液荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途外壁、スレート屋根希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)内容量1セット(15kg)
関連資料:(0.4MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639572593012394S透明
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
639572683011835Sホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする