曜日別特売

ファイン浸透造膜シーラー

ファイン浸透造膜シーラー - ニッぺ(日本ペイント)

吸込みが激しいスタッコ、モルタル壁面、住宅用化粧スレート屋根面の塗替え時に適。弱溶剤2液形の造膜エポキシ樹脂シーラーです。
浸透+造膜 高い浸透力と含浸補強性を持つとともに、下地の表面に膜を形成します。
量・時間を軽減 吸い込みの激しい脆弱素材に対し、従来のシーラーと比べ、塗り回数が減るため、シーラーや上塗りの使用量軽減が期待できます。
ダレにくい塗膜の形成により、作業効率を向上させます。
エポキシ樹脂分が多く褐色の着色塗料なので、塗装時に独特の「塗った感」が得られます。
浸透・造膜効果で再生した下地が上塗りの仕上がりを向上させます。
ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、臭気がマイルドです。
防藻・防かび効果

仕様弱溶剤系 2液透明(茶褐色)荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途住宅用化粧スレート屋根指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、けい酸カルシウム板、スレート油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)特性防藻・防かび乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形造膜エポキシ樹脂シーラー内容量1セット(15kg)
関連資料:(4.0MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639572773005673S
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする