曜日別特売

水性パーフェクトシーラー

水性パーフェクトシーラー - ニッぺ(日本ペイント)水性パーフェクトシーラー - ニッぺ(日本ペイント)

各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー
多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。
浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。

荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆仕様水性系 2液適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板希釈剤無希釈混合比14:1(塗料液:硬化剤)塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L油性 or 水性水性危険物の性状非水溶性内容量1セット(15kg)
関連資料:(0.4MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639572863024285S透明(乳白色)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
639572953024286Sホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする