ファインパーフェクトベスト強化シーラー

ファインパーフェクトベスト強化シーラー - ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトベスト強化シーラー - ニッぺ(日本ペイント)

洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材への高付着性と脆弱表面補強効果を両立した塗り替え用下塗り材
多用途 洋瓦、セメント瓦、脆弱スレート、ノンアススレート、陶器瓦等の各種窯業系屋根素材に幅広く対応します。
含浸/補強 浸透力にすぐれ、素材に対して「くさび効果」を発揮します。脆弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。
高付着 固着力にすぐれ、各種下地、既存塗膜表面に湿潤して一体化し、強固に密着します。
1液弱溶剤 1液で取り扱いやすく、弱溶剤のため臭気がマイルドです。

仕様弱溶剤系 1液淡緑色塗り面積(m2)46~93(1缶当たり)主な用途洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材指触乾燥時間(分)20(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地洋瓦、セメント瓦、脆弱面含む住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗料タイプターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材適合上塗りファインパーフェクトベスト、ファインシリコンベスト、水性シリコンベストⅡなど内容量1缶(14kg)
関連資料:(1.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639573293024288
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする