曜日別特売

サン・アングルヒーター

サン・アングルヒーター - 三陽工業サン・アングルヒーター - 三陽工業サン・アングルヒーター - 三陽工業サン・アングルヒーター - 三陽工業サン・アングルヒーター - 三陽工業

薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。
複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。
温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。

用途プラスチックの折り曲げ最高温度(℃)150ヒーター寸法(mm)1000ヒーター容量(W)400入力電源(V)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63960838SAHⅡ-1000
59,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする