DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル

DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
導体断面積(mm2)
心数(C)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639643651500V SOLAR-CQD 22sq1巻(10m)黒・白1022単心2個より0.9
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
639643741500V SOLAR-CQD 22sq1巻(20m)黒・白2022単心2個より0.9
オープン
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
639643831500V SOLAR-CQD 38sq1巻(10m)黒・白1038単心2個より7.3
オープン
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
639643991500V SOLAR-CQD 60sq1巻(10m)黒・白1060単心2個より9.3
オープン
71,980
79,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
639644081500VSOLARCQ3.5sq×1c1巻(10m)103.510.7
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
639644171500VSOLARCQ3.5sq×1c1巻(20m)203.510.7
オープン
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
639644261500VSOLARCQ3.5sq×1c1巻(30m)303.510.7
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
639644351500VSOLARCQ3.5sq×1c1巻(50m)503.510.7
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
639644441500VSOLARCQ5.5sq×1c1巻(10m)105.510.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
639644531500VSOLARCQ5.5sq×1c1巻(20m)205.510.7
オープン
7,498
8,248(税込)
61日以内出荷
返品不可
639644691500VSOLARCQ5.5sq×1c1巻(30m)305.510.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
639644781500VSOLARCQ5.5sq×1c1巻(50m)505.510.7
オープン
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする