600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル
(1件のレビュー)

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。

シース厚(mm)1.5シース色RoHS指令(10物質対応)対応
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
識別
心数(C)
絶縁体厚さ(mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964487600V CV 100sq×1c1巻(10m)1011.512
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63964496600V CV 100sq×2c1巻(10m)10黒・白21.512
オープン
83,980
92,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964505600V CV 100sq×3c1巻(10m)10黒・白・赤31.512
オープン
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964514600V CV 14sq×1c1巻(10m)10114.4
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
63964523600V CV 14sq×1c1巻(20m)20114.4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63964539600V CV 14sq×1c1巻(30m)30114.4
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63964548600V CV 22sq×1c1巻(10m)1011.25.5
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
63964557600V CV 22sq×1c1巻(20m)2011.25.5
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
63964575600V CV 2sq×2c1巻(20m)20黒・白20.81.8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
63964584600V CV 2sq×2c1巻(30m)30黒・白20.81.8
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
63964593600V CV 2sq×2c1巻(50m)50黒・白20.81.8
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63964627600V CV 2sq×4c1巻(30m)30黒・白・赤・緑40.81.8
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
63964636600V CV 2sq×4c1巻(50m)50黒・白・赤・緑40.81.8
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63964645600V CV 3.5sq×1c1巻(10m)1010.82.4
オープン
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964654600V CV 3.5sq×1c1巻(20m)2010.82.4
オープン
4,498
4,948(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964663600V CV 3.5sq×1c1巻(30m)3010.82.4
オープン
6,698
7,368(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964679600V CV 3.5sq×1c1巻(50m)5010.82.4
オープン
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964715600V CV 3.5sq×3c1巻(50m)50黒・白・赤30.82.4
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63964724600V CV 38sq×1c1巻(10m)1011.27.3
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63964733600V CV 38sq×2c1巻(10m)10黒・白21.27.3
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964749600V CV 38sq×4c1巻(10m)10黒・白・赤・緑41.27.3
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964758600V CV 5.5sq×1c1巻(10m)10113
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964767600V CV 5.5sq×1c1巻(20m)20113
オープン
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964776600V CV 5.5sq×1c1巻(30m)30113
オープン
8,698
9,568(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964785600V CV 5.5sq×1c1巻(50m)50113
オープン
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964794600V CV 60sq×1c1巻(10m)1011.59.3
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63964803600V CV 60sq×2c1巻(10m)10黒・白21.59.3
オープン
51,980
57,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964819600V CV 60sq×4c1巻(10m)10黒・白・赤・緑41.59.3
オープン
97,980
107,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964828600V CV 8sq×1c1巻(10m)10113.6
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
63964837600V CV 8sq×1c1巻(20m)20113.6
オープン
7,798
8,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964846600V CV 8sq×1c1巻(30m)30113.6
オープン
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964566600V CV 2sq×2c1巻(10m)10黒・白20.81.8
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
63964609600V CV 2sq×4c1巻(10m)10黒・白・赤・緑40.81.8
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
63964618600V CV 2sq×4c1巻(20m)20黒・白・赤・緑40.81.8
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
63964688600V CV 3.5sq×3c1巻(10m)10黒・白・赤30.82.4
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
63964697600V CV 3.5sq×3c1巻(20m)20黒・白・赤30.82.4
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
63964706600V CV 3.5sq×3c1巻(30m)30黒・白・赤30.82.4
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63964566
2024-12-30
用途: 延長ケーブル
飲食業

機器の延長ケーブルとして、使用しました。この商品が、自分が必要としていることに、如何に重要かが理解出来ました。10m が予想以上に、あっと言う間に終わりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする