フジクラ・ダイヤケーブル
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)
単心2個より
導体
円形圧縮
シース厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
導体公称断面積(mm
2
)
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
線心外径(mm)
仕上外径(Φmm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63964855
600V CVD 100sq
1巻(10m)
-
100
12
2
19
39
0.187
10
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964864
600V CVD 14sq
1巻(10m)
-
14
4.4
1
9.4
19
1.34
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964873
600V CVD 14sq
1巻(20m)
黒・白
14
4.4
1
9.4
19
1.34
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964889
600V CVD 14sq
1巻(30m)
-
14
4.4
1
9.4
19
1.34
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964907
600V CVD 22sq
1巻(20m)
-
22
5.5
1.2
11
23
0.849
20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63964898
600V CVD 22sq
1巻(10m)
黒・白
22
5.5
1.2
11
23
0.849
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
63964916
600V CVD 38sq
1巻(10m)
黒・白
38
7.3
1.2
13
26
0.491
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
63964925
600V CVD 60sq
1巻(10m)
黒・白
60
7.3
1.5
15.5
32
0.311
10
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表