曜日別特売

600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。

心数(C)単心4個より導体円形圧縮シース厚(mm)1.5
全8種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
線心外径(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
線心外径(mm)
仕上外径(Φmm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964943600V CVQ 14sq1巻(10m)-144.419.4191.3410
オープン
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964959600V CVQ 14sq1巻(20m)-144.419.4191.3420
オープン
74,980
82,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964968600V CVQ 14sq1巻(30m)-144.419.4191.3430
オープン
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964977600V CVQ 22sq1巻(10m)-225.51.211230.84910
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964986600V CVQ 22sq1巻(20m)-225.51.211230.84920
オープン
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964995600V CVQ 38sq1巻(10m)-387.31.213260.49110
オープン
89,980
98,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965004600V CVQ 60sq1巻(10m)-607.31.515.5320.31110
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63964934600V CVQ 100sq1巻(10m)黒・白・赤・青10012219390.18710
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする