耐火ケーブル

耐火ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。

長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90内容量1巻(10m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639650836KV NH-FPT 100sq100
オープン
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
639650996KV NH-FPT 38sq38
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
639651086KV NH-FPT 60sq60
オープン
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする