曜日別特売

制御用ケーブル

制御用ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。

備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
全98種類を絞り込む
心数(C)
公称断面積(mm2)
内容量
98種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965126CVV 1.25sq×2c1巻(20m)-2021.25
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
63965135CVV 1.25sq×2c1巻(30m)-3021.25
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
63965144CVV 1.25sq×2c1巻(50m)-5021.25
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
63965205CVV 1.25sq×4c1巻(20m)-2041.25
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
63965214CVV 1.25sq×4c1巻(30m)-3041.25
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63965223CVV 1.25sq×4c1巻(50m)-5041.25
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63965248CVV 1.25sq×5c1巻(20m)-2051.25
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63965257CVV 1.25sq×5c1巻(30m)-3051.25
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
63965266CVV 1.25sq×5c1巻(50m)-5051.25
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63965284CVV 1.25sq×6c1巻(20m)-2061.25
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
63965293CVV 1.25sq×6c1巻(30m)-3061.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63965309CVV 1.25sq×6c1巻(50m)-5061.25
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
63965406CVV 2sq×3c1巻(20m)-2032
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
63965415CVV 2sq×3c1巻(30m)-3032
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
63965424CVV 2sq×3c1巻(50m)-5032
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63965449CVV 2sq×4c1巻(20m)-2042
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
63965458CVV 2sq×4c1巻(30m)-3042
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63965467CVV 2sq×4c1巻(50m)-5042
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63965485CVV 2sq×5c1巻(20m)-2052
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
63965503CVV 2sq×5c1巻(50m)-5052
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63965519CVV 3.5sq×10c1巻(10m)-10103.5
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965528CVV 3.5sq×10c1巻(20m)-20103.5
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965537CVV 3.5sq×10c1巻(30m)-30103.5
オープン
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965546CVV 3.5sq×10c1巻(50m)-50103.5
オープン
92,980
102,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965555CVV 3.5sq×12c1巻(10m)-10123.5
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965564CVV 3.5sq×12c1巻(20m)-20123.5
オープン
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965573CVV 3.5sq×12c1巻(30m)-30123.5
オープン
67,980
74,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965589CVV 3.5sq×12c1巻(50m)-50123.5
オープン
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965598CVV 3.5sq×15c1巻(10m)-10153.5
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965607CVV 3.5sq×15c1巻(20m)-20153.5
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965616CVV 3.5sq×15c1巻(30m)-30153.5
オープン
82,980
91,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965634CVV 3.5sq×5c1巻(10m)-1053.5
オープン
9,598
10,558(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965643CVV 3.5sq×5c1巻(20m)-2053.5
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965659CVV 3.5sq×5c1巻(30m)-3053.5
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965668CVV 3.5sq×5c1巻(50m)-5053.5
オープン
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965677CVV 3.5sq×6c1巻(10m)-1063.5
オープン
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965686CVV 3.5sq×6c1巻(20m)-2063.5
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965695CVV 3.5sq×6c1巻(30m)-3063.5
オープン
36,980
40,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965704CVV 3.5sq×6c1巻(50m)-5063.5
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965713CVV 3.5sq×7c1巻(10m)-1073.5
オープン
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965729CVV 3.5sq×7c1巻(20m)-2073.5
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965738CVV 3.5sq×7c1巻(30m)-3073.5
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965747CVV 3.5sq×7c1巻(50m)-5073.5
オープン
68,980
75,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965756CVV 3.5sq×8c1巻(10m)-1083.5
オープン
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965765CVV 3.5sq×8c1巻(20m)-2083.5
オープン
31,980
35,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965774CVV 3.5sq×8c1巻(30m)-3083.5
オープン
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965783CVV 3.5sq×8c1巻(50m)-5083.5
オープン
73,980
81,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965799CVV 5.5sq×2c1巻(10m)-1025.5
オープン
6,798
7,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965808CVV 5.5sq×2c1巻(20m)-2025.5
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63965817CVV 5.5sq×2c1巻(30m)-3025.5
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする