曜日別特売

制御用ケーブル

制御用ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。

備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
全121種類を絞り込む
心数(C)
公称断面積(mm2)
内容量
121種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966088CVV-S 1.25sq×12c1巻(10m)-10121.25
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63966097CVV-S 1.25sq×12c1巻(20m)-20121.25
オープン
31,980
35,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966106CVV-S 1.25sq×12c1巻(30m)-30121.25
オープン
45,980
50,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966115CVV-S 1.25sq×12c1巻(50m)-50121.25
オープン
74,980
82,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966124CVV-S 1.25sq×15c1巻(10m)-10151.25
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966133CVV-S 1.25sq×15c1巻(20m)-20151.25
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966149CVV-S 1.25sq×15c1巻(30m)-30151.25
オープン
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966158CVV-S 1.25sq×15c1巻(50m)-50151.25
オープン
82,980
91,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966167CVV-S 1.25sq×20c1巻(10m)-10201.25
オープン
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966176CVV-S 1.25sq×20c1巻(20m)-20201.25
オープン
47,980
52,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966185CVV-S 1.25sq×20c1巻(30m)-30201.25
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966194CVV-S 1.25sq×20c1巻(50m)-50201.25
オープン
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966219CVV-S 1.25sq×2c1巻(20m)-2021.25
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
63966228CVV-S 1.25sq×2c1巻(30m)-3021.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63966237CVV-S 1.25sq×2c1巻(50m)-5021.25
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63966246CVV-S 1.25sq×30c1巻(10m)-10301.25
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63966255CVV-S 1.25sq×30c1巻(20m)-20301.25
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966264CVV-S 1.25sq×30c1巻(30m)-30301.25
オープン
94,980
104,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966273CVV-S 1.25sq×30c1巻(50m)-50301.25
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966289CVV-S 1.25sq×3c1巻(10m)-1031.25
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
63966298CVV-S 1.25sq×3c1巻(20m)-2031.25
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
63966307CVV-S 1.25sq×3c1巻(30m)-3031.25
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63966316CVV-S 1.25sq×3c1巻(50m)-5031.25
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63966334CVV-S 1.25sq×4c1巻(20m)-2041.25
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63966343CVV-S 1.25sq×4c1巻(30m)-3041.25
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63966377CVV-S 1.25sq×5c1巻(20m)-2051.25
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63966386CVV-S 1.25sq×5c1巻(30m)-3051.25
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63966413CVV-S 1.25sq×6c1巻(20m)-2061.25
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63966429CVV-S 1.25sq×6c1巻(30m)-3061.25
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63966438CVV-S 1.25sq×6c1巻(50m)-5061.25
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63966456CVV-S 1.25sq×7c1巻(20m)-2071.25
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63966465CVV-S 1.25sq×7c1巻(30m)-3071.25
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63966474CVV-S 1.25sq×7c1巻(50m)-5071.25
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63966499CVV-S 1.25sq×8c1巻(20m)-2081.25
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63966508CVV-S 1.25sq×8c1巻(30m)-3081.25
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63966517CVV-S 1.25sq×8c1巻(50m)-5081.25
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63966526CVV-S 2sq×10c1巻(10m)-10102
オープン
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966535CVV-S 2sq×10c1巻(20m)-20102
オープン
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966544CVV-S 2sq×10c1巻(30m)-30102
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966553CVV-S 2sq×10c1巻(50m)-50102
オープン
88,980
97,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966569CVV-S 2sq×12c1巻(10m)-10122
オープン
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966578CVV-S 2sq×12c1巻(20m)-20122
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966587CVV-S 2sq×12c1巻(30m)-30122
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966596CVV-S 2sq×12c1巻(50m)-50122
オープン
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966605CVV-S 2sq×15c1巻(10m)-10152
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966614CVV-S 2sq×15c1巻(20m)-20152
オープン
51,980
57,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966623CVV-S 2sq×15c1巻(30m)-30152
オープン
76,980
84,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966639CVV-S 2sq×15c1巻(50m)-50152
オープン
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966648CVV-S 2sq×20c1巻(10m)-10202
オープン
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63966657CVV-S 2sq×20c1巻(20m)-20202
オープン
64,980
71,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする