フジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)
600
注意
※遮蔽付きは、JIS規格外品ですのでJIS認定品ではありません。
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63967287
EM CEE/F 1.25sq×10c
1巻(10m)
10
10
1.25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967296
EM CEE/F 1.25sq×10c
1巻(20m)
20
10
1.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967305
EM CEE/F 1.25sq×10c
1巻(30m)
30
10
1.25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967314
EM CEE/F 1.25sq×10c
1巻(50m)
50
10
1.25
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967323
EM CEE/F 1.25sq×12c
1巻(10m)
10
12
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967339
EM CEE/F 1.25sq×12c
1巻(20m)
20
12
1.25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967348
EM CEE/F 1.25sq×12c
1巻(30m)
30
12
1.25
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967357
EM CEE/F 1.25sq×12c
1巻(50m)
50
12
1.25
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967366
EM CEE/F 1.25sq×15c
1巻(10m)
10
15
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967375
EM CEE/F 1.25sq×15c
1巻(20m)
20
15
1.25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967384
EM CEE/F 1.25sq×15c
1巻(30m)
30
15
1.25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967393
EM CEE/F 1.25sq×15c
1巻(50m)
50
15
1.25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63967409
EM CEE/F 1.25sq×20c
1巻(10m)
10
20
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967418
EM CEE/F 1.25sq×20c
1巻(20m)
20
20
1.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967427
EM CEE/F 1.25sq×20c
1巻(30m)
30
20
1.25
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967436
EM CEE/F 1.25sq×20c
1巻(50m)
50
20
1.25
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967454
EM CEE/F 1.25sq×2c
1巻(20m)
20
2
1.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967463
EM CEE/F 1.25sq×2c
1巻(30m)
30
2
1.25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967479
EM CEE/F 1.25sq×2c
1巻(50m)
50
2
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967488
EM CEE/F 1.25sq×30c
1巻(10m)
10
30
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967497
EM CEE/F 1.25sq×30c
1巻(20m)
20
30
1.25
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967506
EM CEE/F 1.25sq×30c
1巻(30m)
30
30
1.25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967515
EM CEE/F 1.25sq×30c
1巻(50m)
50
30
1.25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967533
EM CEE/F 1.25sq×3c
1巻(20m)
20
3
1.25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967549
EM CEE/F 1.25sq×3c
1巻(30m)
30
3
1.25
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967558
EM CEE/F 1.25sq×3c
1巻(50m)
50
3
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967576
EM CEE/F 1.25sq×4c
1巻(20m)
20
4
1.25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967585
EM CEE/F 1.25sq×4c
1巻(30m)
30
4
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967594
EM CEE/F 1.25sq×4c
1巻(50m)
50
4
1.25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63967603
EM CEE/F 1.25sq×5c
1巻(10m)
10
5
1.25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63967619
EM CEE/F 1.25sq×5c
1巻(20m)
20
5
1.25
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967628
EM CEE/F 1.25sq×5c
1巻(30m)
30
5
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967637
EM CEE/F 1.25sq×5c
1巻(50m)
50
5
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967646
EM CEE/F 1.25sq×6c
1巻(10m)
10
6
1.25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967655
EM CEE/F 1.25sq×6c
1巻(20m)
20
6
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967664
EM CEE/F 1.25sq×6c
1巻(30m)
30
6
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967673
EM CEE/F 1.25sq×6c
1巻(50m)
50
6
1.25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967689
EM CEE/F 1.25sq×7c
1巻(10m)
10
7
1.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967698
EM CEE/F 1.25sq×7c
1巻(20m)
20
7
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967707
EM CEE/F 1.25sq×7c
1巻(30m)
30
7
1.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967716
EM CEE/F 1.25sq×7c
1巻(50m)
50
7
1.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967725
EM CEE/F 1.25sq×8c
1巻(10m)
10
8
1.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967734
EM CEE/F 1.25sq×8c
1巻(20m)
20
8
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967743
EM CEE/F 1.25sq×8c
1巻(30m)
30
8
1.25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967759
EM CEE/F 1.25sq×8c
1巻(50m)
50
8
1.25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967768
EM CEE/F 2sq×10c
1巻(10m)
10
10
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967777
EM CEE/F 2sq×10c
1巻(20m)
20
10
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967786
EM CEE/F 2sq×10c
1巻(30m)
30
10
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967795
EM CEE/F 2sq×10c
1巻(50m)
50
10
2
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63967804
EM CEE/F 2sq×12c
1巻(10m)
10
12
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表