フジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)
600
遮蔽
銅テープ
全105種類を絞り込む
心数(C)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
30
公称断面積(mm
2
)
1.25
2
3.5
5.5
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
105種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63968574
EM CEE/F-S 1.25sq×2c
1巻(20m)
-
20
2
1.25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968583
EM CEE/F-S 1.25sq×2c
1巻(30m)
-
30
2
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968599
EM CEE/F-S 1.25sq×2c
1巻(50m)
-
50
2
1.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968617
EM CEE/F-S 1.25sq×3c
1巻(20m)
-
20
3
1.25
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968626
EM CEE/F-S 1.25sq×3c
1巻(30m)
-
30
3
1.25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968635
EM CEE/F-S 1.25sq×3c
1巻(50m)
-
50
3
1.25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968653
EM CEE/F-S 1.25sq×4c
1巻(20m)
-
20
4
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968669
EM CEE/F-S 1.25sq×4c
1巻(30m)
-
30
4
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968678
EM CEE/F-S 1.25sq×4c
1巻(50m)
-
50
4
1.25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968687
EM CEE/F-S 1.25sq×5c
1巻(10m)
-
10
5
1.25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968696
EM CEE/F-S 1.25sq×5c
1巻(20m)
-
20
5
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968705
EM CEE/F-S 1.25sq×5c
1巻(30m)
-
30
5
1.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968714
EM CEE/F-S 1.25sq×5c
1巻(50m)
-
50
5
1.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968723
EM CEE/F-S 1.25sq×6c
1巻(10m)
-
10
6
1.25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968739
EM CEE/F-S 1.25sq×6c
1巻(20m)
-
20
6
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968748
EM CEE/F-S 1.25sq×6c
1巻(30m)
-
30
6
1.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968757
EM CEE/F-S 1.25sq×6c
1巻(50m)
-
50
6
1.25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968766
EM CEE/F-S 1.25sq×7c
1巻(10m)
-
10
7
1.25
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968775
EM CEE/F-S 1.25sq×7c
1巻(20m)
-
20
7
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968784
EM CEE/F-S 1.25sq×7c
1巻(30m)
-
30
7
1.25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968793
EM CEE/F-S 1.25sq×7c
1巻(50m)
-
50
7
1.25
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968809
EM CEE/F-S 1.25sq×8c
1巻(10m)
-
10
8
1.25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968818
EM CEE/F-S 1.25sq×8c
1巻(20m)
-
20
8
1.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968827
EM CEE/F-S 1.25sq×8c
1巻(30m)
-
30
8
1.25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968836
EM CEE/F-S 1.25sq×8c
1巻(50m)
-
50
8
1.25
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968845
EM CEE/F-S 2sq×10c
1巻(10m)
-
10
10
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968854
EM CEE/F-S 2sq×10c
1巻(20m)
-
20
10
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968863
EM CEE/F-S 2sq×10c
1巻(30m)
-
30
10
2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968879
EM CEE/F-S 2sq×10c
1巻(50m)
-
50
10
2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968888
EM CEE/F-S 2sq×20c
1巻(10m)
-
10
20
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968897
EM CEE/F-S 2sq×20c
1巻(20m)
-
20
20
2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968906
EM CEE/F-S 2sq×20c
1巻(30m)
-
30
20
2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968915
EM CEE/F-S 2sq×20c
1巻(50m)
-
50
20
2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968933
EM CEE/F-S 2sq×2c
1巻(20m)
-
20
2
2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968949
EM CEE/F-S 2sq×2c
1巻(30m)
-
30
2
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968958
EM CEE/F-S 2sq×2c
1巻(50m)
-
50
2
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63968967
EM CEE/F-S 2sq×30c
1巻(10m)
-
10
30
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968976
EM CEE/F-S 2sq×30c
1巻(20m)
-
20
30
2
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63968985
EM CEE/F-S 2sq×30c
1巻(30m)
-
30
30
2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969019
EM CEE/F-S 2sq×3c
1巻(20m)
-
20
3
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63969028
EM CEE/F-S 2sq×3c
1巻(30m)
-
30
3
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63969037
EM CEE/F-S 2sq×3c
1巻(50m)
-
50
3
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63969055
EM CEE/F-S 2sq×4c
1巻(20m)
-
20
4
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
63969064
EM CEE/F-S 2sq×4c
1巻(30m)
-
30
4
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63969073
EM CEE/F-S 2sq×4c
1巻(50m)
-
50
4
2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63969089
EM CEE/F-S 2sq×5c
1巻(10m)
-
10
5
2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969098
EM CEE/F-S 2sq×5c
1巻(20m)
-
20
5
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969107
EM CEE/F-S 2sq×5c
1巻(30m)
-
30
5
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969116
EM CEE/F-S 2sq×5c
1巻(50m)
-
50
5
2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969125
EM CEE/F-S 2sq×6c
1巻(10m)
-
10
6
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表