600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。

定格電圧(V)600定格温度(℃)75
注意
※EM IE/FをHIVの代替として、電線管内に入れ、非常用電源回路に使用する方法は認められていないので、耐火ケーブル(EM-FP)の使用をお勧めします。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
公称断面積(mm2)
色(絶縁体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63969606EM IE/F 100sq 黄1巻(10m)-10100
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969615EM IE/F 100sq 黒1巻(10m)-10100
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969624EM IE/F 100sq 青1巻(10m)-10100
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969633EM IE/F 100sq 赤1巻(10m)-10100
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969649EM IE/F 100sq 白1巻(10m)-10100
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969658EM IE/F 100sq 緑1巻(10m)-10100
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969667EM IE/F 100sq 緑/黄1巻(10m)-10100緑/黄
オープン
44,980
49,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969676EM IE/F 14sq 黄1巻(10m)-1014
オープン
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969685EM IE/F 14sq 黄1巻(20m)-2014
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969694EM IE/F 14sq 黄1巻(30m)-3014
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63969703EM IE/F 14sq 黒1巻(10m)-1014
オープン
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969719EM IE/F 14sq 黒1巻(20m)-2014
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969728EM IE/F 14sq 黒1巻(30m)-3014
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969737EM IE/F 14sq 青1巻(10m)-1014
オープン
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969746EM IE/F 14sq 青1巻(20m)-2014
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969755EM IE/F 14sq 青1巻(30m)-3014
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969764EM IE/F 14sq 赤1巻(10m)-1014
オープン
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969773EM IE/F 14sq 赤1巻(20m)-2014
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969789EM IE/F 14sq 赤1巻(30m)-3014
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969798EM IE/F 14sq 白1巻(10m)-1014
オープン
6,298
6,928(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969807EM IE/F 14sq 白1巻(20m)-2014
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969816EM IE/F 14sq 白1巻(30m)-3014
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969834EM IE/F 14sq 緑1巻(20m)-2014
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63969843EM IE/F 14sq 緑1巻(30m)-3014
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63969859EM IE/F 14sq 緑/黄1巻(10m)-1014緑/黄
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63969868EM IE/F 14sq 緑/黄1巻(20m)-2014緑/黄
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63969877EM IE/F 14sq 緑/黄1巻(30m)-3014緑/黄
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63969886EM IE/F 22sq 黄1巻(10m)-1022
オープン
9,898
10,888(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969895EM IE/F 22sq 黄1巻(20m)-2022
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969904EM IE/F 22sq 黒1巻(10m)-1022
オープン
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969913EM IE/F 22sq 黒1巻(20m)-2022
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969929EM IE/F 22sq 青1巻(10m)-1022
オープン
9,898
10,888(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969938EM IE/F 22sq 青1巻(20m)-2022
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969947EM IE/F 22sq 赤1巻(10m)-1022
オープン
9,898
10,888(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969956EM IE/F 22sq 赤1巻(20m)-2022
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969965EM IE/F 22sq 白1巻(10m)-1022
オープン
9,898
10,888(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969974EM IE/F 22sq 白1巻(20m)-2022
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969983EM IE/F 22sq 緑/黄1巻(10m)-1022緑/黄
オープン
9,798
10,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63969999EM IE/F 22sq 緑/黄1巻(20m)-2022緑/黄
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970008EM IE/F 38sq 黄1巻(10m)-1038
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970017EM IE/F 38sq 黒1巻(10m)-1038
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970026EM IE/F 38sq 青1巻(10m)-1038
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63970035EM IE/F 38sq 赤1巻(10m)-1038
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63970044EM IE/F 38sq 白1巻(10m)-1038
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970053EM IE/F 38sq 緑/黄1巻(10m)-1038緑/黄
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970069EM IE/F 60sq 黄1巻(10m)-1060
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63970078EM IE/F 60sq 黒1巻(10m)-1060
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970087EM IE/F 60sq 青1巻(10m)-1060
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63970096EM IE/F 60sq 赤1巻(10m)-1060
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63970105EM IE/F 60sq 白1巻(10m)-1060
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする