フジクラ・ダイヤケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
JIS 認定品(JIS マーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
90
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
心数(C)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63970123
EM600V CE/F 14sq×1c
1巻(10m)
-
10
1
14
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970139
EM600V CE/F 14sq×1c
1巻(20m)
-
20
1
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970148
EM600V CE/F 14sq×1c
1巻(30m)
-
30
1
14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970157
EM600V CE/F 14sq×2c
1巻(10m)
-
10
2
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970166
EM600V CE/F 14sq×2c
1巻(20m)
-
20
2
14
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970175
EM600V CE/F 14sq×2c
1巻(30m)
-
30
2
14
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970184
EM600V CE/F 14sq×3c
1巻(10m)
-
10
3
14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970193
EM600V CE/F 14sq×3c
1巻(20m)
-
20
3
14
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970209
EM600V CE/F 14sq×3c
1巻(30m)
-
30
3
14
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970218
EM600V CE/F 14sq×4c
1巻(10m)
-
10
4
14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970227
EM600V CE/F 14sq×4c
1巻(20m)
-
20
4
14
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970236
EM600V CE/F 14sq×4c
1巻(30m)
-
30
4
14
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970245
EM600V CE/F 22sq×1c
1巻(10m)
-
10
1
22
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970254
EM600V CE/F 22sq×1c
1巻(20m)
-
20
1
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970263
EM600V CE/F 22sq×2c
1巻(10m)
-
10
2
22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970279
EM600V CE/F 22sq×2c
1巻(20m)
-
20
2
22
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970288
EM600V CE/F 22sq×3c
1巻(10m)
-
10
3
22
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970297
EM600V CE/F 22sq×3c
1巻(20m)
-
20
3
22
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970306
EM600V CE/F 22sq×4c
1巻(10m)
-
10
4
22
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970315
EM600V CE/F 22sq×4c
1巻(20m)
-
20
4
22
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970324
EM600V CE/F 2sq×2c
1巻(10m)
-
10
2
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970333
EM600V CE/F 2sq×2c
1巻(20m)
-
20
2
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970349
EM600V CE/F 2sq×2c
1巻(30m)
-
30
2
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63970358
EM600V CE/F 2sq×2c
1巻(50m)
-
50
2
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970367
EM600V CE/F 2sq×3c
1巻(10m)
-
10
3
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
63970376
EM600V CE/F 2sq×3c
1巻(20m)
-
20
3
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970385
EM600V CE/F 2sq×3c
1巻(30m)
-
30
3
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970394
EM600V CE/F 2sq×3c
1巻(50m)
-
50
3
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970403
EM600V CE/F 2sq×4c
1巻(10m)
-
10
4
2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63970419
EM600V CE/F 2sq×4c
1巻(20m)
-
20
4
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970428
EM600V CE/F 2sq×4c
1巻(30m)
-
30
4
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970437
EM600V CE/F 2sq×4c
1巻(50m)
-
50
4
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970455
EM600V CE/F 3.5sq×2c
1巻(20m)
-
20
2
3.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970464
EM600V CE/F 3.5sq×2c
1巻(30m)
-
30
2
3.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970473
EM600V CE/F 3.5sq×2c
1巻(50m)
-
50
2
3.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970498
EM600V CE/F 3.5sq×3c
1巻(20m)
-
20
3
3.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970507
EM600V CE/F 3.5sq×3c
1巻(30m)
-
30
3
3.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970516
EM600V CE/F 3.5sq×3c
1巻(50m)
-
50
3
3.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970534
EM600V CE/F 3.5sq×4c
1巻(20m)
-
20
4
3.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970543
EM600V CE/F 3.5sq×4c
1巻(30m)
-
30
4
3.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970559
EM600V CE/F 3.5sq×4c
1巻(50m)
-
50
4
3.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970568
EM600V CE/F 38sq×1c
1巻(10m)
-
10
1
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970577
EM600V CE/F 38sq×2c
1巻(10m)
-
10
2
38
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970586
EM600V CE/F 38sq×3c
1巻(10m)
-
10
3
38
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970595
EM600V CE/F 38sq×4c
1巻(10m)
-
10
4
38
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970604
EM600V CE/F 5.5sq×1c
1巻(10m)
-
10
1
5.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63970613
EM600V CE/F 5.5sq×1c
1巻(20m)
-
20
1
5.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970629
EM600V CE/F 5.5sq×1c
1巻(30m)
-
30
1
5.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970638
EM600V CE/F 5.5sq×1c
1巻(50m)
-
50
1
5.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970647
EM600V CE/F 5.5sq×2c
1巻(10m)
-
10
2
5.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表