フジクラ・ダイヤケーブル
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)
600
色(絶縁体)
黒・白・赤
定格温度(℃)
90
全11種類を絞り込む
公称断面積(mm
2
)
選択してください
8
14
22
38
60
100
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63970963
EM600V CET/F 14sq
1巻(20m)
20
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970979
EM600V CET/F 14sq
1巻(30m)
30
14
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63970997
EM600V CET/F 22sq
1巻(20m)
20
22
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
63971024
EM600V CET/F 8sq
1巻(10m)
10
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971033
EM600V CET/F 8sq
1巻(20m)
20
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971049
EM600V CET/F 8sq
1巻(30m)
30
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63970945
EM600V CET/F 100sq
1巻(10m)
10
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
63970954
EM600V CET/F 14sq
1巻(10m)
10
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
63970988
EM600V CET/F 22sq
1巻(10m)
10
22
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
63971006
EM600V CET/F 38sq
1巻(10m)
10
38
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
63971015
EM600V CET/F 60sq
1巻(10m)
10
60
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表