耐火ケーブル

耐火ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル
(1件のレビュー)

JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕
仕上り外径が変わりません。
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。
有毒ガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。
経済的です。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。

定格電圧(V)600定格温度(℃)75
全20種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
線心数
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
公称断面積(mm2)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971128EM-FPF 1.2mm×3c 平型1巻(10m)101.23
オープン
4,698
5,168(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971137EM-FPF 1.2mm×3c 平型1巻(20m)201.23
オープン
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971146EM-FPF 1.2mm×3c 平型1巻(30m)301.23
オープン
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971155EM-FPF 1.2mm×3c 平型1巻(50m)501.23
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971164EM-FPF 1.6mm×2c 平型1巻(10m)101.62
オープン
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971173EM-FPF 1.6mm×2c 平型1巻(20m)201.62
オープン
9,698
10,668(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971189EM-FPF 1.6mm×2c 平型1巻(30m)301.62
オープン
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971198EM-FPF 1.6mm×2c 平型1巻(50m)501.62
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63971207EM-FPF 1.6mm×3c 平型1巻(10m)101.63
オープン
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971216EM-FPF 1.6mm×3c 平型1巻(20m)201.63
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63971225EM-FPF 1.6mm×3c 平型1巻(30m)301.63
オープン
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971234EM-FPF 1.6mm×3c 平型1巻(50m)501.63
オープン
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971243EM-FPF 2.0mm×2c 平型1巻(10m)1022
オープン
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971259EM-FPF 2.0mm×2c 平型1巻(20m)2022
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971268EM-FPF 2.0mm×2c 平型1巻(30m)3022
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971277EM-FPF 2.0mm×2c 平型1巻(50m)5022
オープン
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971286EM-FPF 2.0mm×3c 平型1巻(10m)1023
オープン
9,398
10,338(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971295EM-FPF 2.0mm×3c 平型1巻(20m)2023
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971304EM-FPF 2.0mm×3c 平型1巻(30m)3023
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971313EM-FPF 2.0mm×3c 平型1巻(50m)5023
オープン
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63971216
2023-10-27
用途: 自動消火設備
株式会社ユタカ商会建設業・工事業

迅速に対応して頂きまして感謝致します。
お陰様で工期に間に合わせることができました。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする