曜日別特売

600V二種ビニル絶縁電線

600V二種ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)

定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
全25種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971329HIV 100sq 黄1巻(10m)10100
オープン
58,980
64,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971338HIV 100sq 黒1巻(10m)10100
オープン
62,980
69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971347HIV 100sq 青1巻(10m)10100
オープン
58,980
64,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971356HIV 100sq 赤1巻(10m)10100
オープン
62,980
69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971365HIV 100sq 白1巻(10m)10100
オープン
58,980
64,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971383HIV 22sq 黄1巻(20m)2022
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63971399HIV 22sq 黒1巻(10m)1022
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971408HIV 22sq 黒1巻(20m)2022
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971417HIV 22sq 青1巻(10m)1022
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971426HIV 22sq 青1巻(20m)2022
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971435HIV 22sq 赤1巻(10m)1022
オープン
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971444HIV 22sq 赤1巻(20m)2022
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971453HIV 22sq 白1巻(10m)1022
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971469HIV 22sq 白1巻(20m)2022
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971487HIV 38sq 黒1巻(10m)1038
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971496HIV 38sq 青1巻(10m)1038
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971505HIV 38sq 赤1巻(10m)1038
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63971514HIV 38sq 白1巻(10m)1038
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971539HIV 60sq 黒1巻(10m)1060
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971548HIV 60sq 青1巻(10m)1060
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971557HIV 60sq 赤1巻(10m)1060
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971566HIV 60sq 白1巻(10m)1060
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971374HIV 22sq 黄1巻(10m)1022
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
63971478HIV 38sq 黄1巻(10m)1038
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
63971523HIV 60sq 黄1巻(10m)1060
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする