曜日別特売

600Vビニル絶縁電線

600Vビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格温度(℃)
公称断面積(mm2)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971575IV 100sq 緑/黄1巻(10m)60060100緑/黄10
オープン
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971584IV 14sq 緑/黄1巻(10m)6006014緑/黄10
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
63971593IV 14sq 緑/黄1巻(20m)6006014緑/黄20
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971609IV 14sq 緑/黄1巻(30m)6006014緑/黄30
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971618IV 22sq 緑/黄1巻(10m)6006022緑/黄10
オープン
9,298
10,228(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971627IV 22sq 緑/黄1巻(20m)6006022緑/黄20
オープン
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971679IV 38sq 緑/黄1巻(10m)6006038緑/黄10
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971688IV 60sq 緑/黄1巻(10m)6006060緑/黄10
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971636IV 2sq 緑/黄1巻(10m)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
63971645IV 2sq 緑/黄1巻(20m)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
63971654IV 2sq 緑/黄1巻(30m)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
63971663IV 2sq 緑/黄1巻(50m)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする