600V電気機器用ビニル絶縁電線

600V電気機器用ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。

定格電圧(V)600公称断面積(mm2)14定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971697KIV 14sq 青1巻(10m)10
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
63971706KIV 14sq 青1巻(20m)20
オープン
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971715KIV 14sq 青1巻(30m)30
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971724KIV 14sq 赤1巻(10m)10
オープン
7,898
8,688(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971733KIV 14sq 赤1巻(20m)20
オープン
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971749KIV 14sq 赤1巻(30m)30
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971758KIV 14sq 白1巻(10m)10
オープン
7,898
8,688(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971767KIV 14sq 白1巻(20m)20
オープン
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971776KIV 14sq 白1巻(30m)30
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする