曜日別特売

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。

長さ(m)50心数(C)3絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(50m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971785600V CV 14sq×3c4.4149.41.31
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63971794600V CV 5.5sq×3c35.583.33
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63971803600V CV 8sq×3c3.688.62.31
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする