フジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
心数(C)
2
公称断面積(mm
2
)
1.25
色(絶縁体)
黒・白
遮蔽
銅テープ
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63971837
EM CEE/F-S 1.25X 2C
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表