曜日別特売

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。

長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75内容量1巻(300m)
注意
※EM IE/FをHIVの代替として、電線管内に入れ、非常用電源回路に使用する方法は認められていないので、耐火ケーブル(EM-FP)の使用をお勧めします。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
公称断面積(mm2)
導体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971846EM IE/F 0.9sq 黄撚り線0.9-
オープン
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971855EM IE/F 0.9sq 青撚り線0.9-
オープン
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971873EM IE/F 1.25sq 黒撚り線1.25-
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971889EM IE/F 1.25sq 青撚り線1.25-
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971898EM IE/F 1.25sq 赤撚り線1.25-
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971907EM IE/F 1.25sq 白撚り線1.25-
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971916EM IE/F 1.25sq 緑撚り線1.25-
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971986EM IE/F 1.6mm 黄単線-1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971995EM IE/F 2.0mm 黄単線-2
オープン
47,980
52,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972004EM IE/F 2.0mm 青単線-2
オープン
47,980
52,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972013EM IE/F 2sq 黄撚り線2-
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63972029EM IE/F 2sq 黒撚り線2-
オープン
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972038EM IE/F 2sq 青撚り線2-
オープン
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972047EM IE/F 2sq 赤撚り線2-
オープン
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972056EM IE/F 2sq 白撚り線2-
オープン
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972065EM IE/F 2sq 緑撚り線2-
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63972074EM IE/F 3.5sq 黄撚り線3.5-
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972083EM IE/F 3.5sq 黒撚り線3.5-
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972099EM IE/F 3.5sq 青撚り線3.5-
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972108EM IE/F 3.5sq 赤撚り線3.5-
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972117EM IE/F 3.5sq 白撚り線3.5-
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63971864EM IE/F 1.25sq 黄撚り線1.25-
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63972126EM IE/F 3.5sq 緑撚り線3.5-
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63972135EM IE/F 5.5sq 黄撚り線5.5-
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63972144EM IE/F 5.5sq 黒撚り線5.5-
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63972153EM IE/F 5.5sq 青撚り線5.5-
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63972169EM IE/F 5.5sq 赤撚り線5.5-
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63972178EM IE/F 5.5sq 白撚り線5.5-
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63972187EM IE/F 5.5sq 緑撚り線5.5-
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63972196EM IE/F 5.5sq 緑/黄撚り線5.5-緑/黄
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63972205EM IE/F 8sq 黒撚り線8-
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63972214EM IE/F 8sq 白撚り線8-
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63972223EM IE/F 8sq 緑撚り線8-
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63972239EM IE/F 8sq 緑/黄撚り線8-緑/黄
オープン
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
返品不可
63971925EM IE/F 1.2mm 黄単線-1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
63971934EM IE/F 1.2mm 黒--1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
63971943EM IE/F 1.2mm 青単線-1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
63971959EM IE/F 1.2mm 赤単線-1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
63971968EM IE/F 1.2mm 白単線-1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
63971977EM IE/F 1.2mm 緑単線-1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする