フジクラ・ダイヤケーブル
600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600V以下の電気機器内配線に使用できます。
着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
300
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
75
内容量
1巻(300m)
全18種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
公称断面積(mm
2
)
0.75
1.25
2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63972248
EM-KIE 0.75sq 黄
黄
0.75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972257
EM-KIE 0.75sq 黒
黒
0.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972266
EM-KIE 0.75sq 青
青
0.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972275
EM-KIE 0.75sq 赤
赤
0.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972284
EM-KIE 0.75sq 白
白
0.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972293
EM-KIE 0.75sq 緑
緑
0.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972309
EM-KIE 1.25sq 黄
黄
1.25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972318
EM-KIE 1.25sq 黒
黒
1.25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972327
EM-KIE 1.25sq 青
青
1.25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63972336
EM-KIE 1.25sq 赤
赤
1.25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972345
EM-KIE 1.25sq 白
白
1.25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972354
EM-KIE 1.25sq 緑
緑
1.25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972363
EM-KIE 2sq 黄
黄
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972379
EM-KIE 2sq 黒
黒
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972388
EM-KIE 2sq 青
青
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972397
EM-KIE 2sq 赤
赤
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972406
EM-KIE 2sq 白
白
2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
63972415
EM-KIE 2sq 緑
緑
2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表