600V電気機器用ビニル絶縁電線

600V電気機器用ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。

定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
全23種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
芯数(C)
公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973036KIV 0.5sq 黄1巻(200m)200200.50.9
オープン
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973045KIV 0.5sq 黒1巻(200m)200200.50.9
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63973054KIV 0.5sq 赤1巻(200m)200200.50.9
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63973063KIV 0.5sq 白1巻(200m)200200.50.9
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63973079KIV 0.5sq 緑1巻(200m)200200.50.9
オープン
6,798
7,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973088KIV 0.75sq 黄1巻(200m)200300.751.1
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
63973097KIV 0.75sq 黒1巻(200m)200300.751.1
オープン
8,598
9,458(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973106KIV 0.75sq 青1巻(200m)200300.751.1
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
63973115KIV 0.75sq 赤1巻(200m)200300.751.1
オープン
9,498
10,448(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973124KIV 0.75sq 白1巻(200m)200300.751.1
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
63973133KIV 0.75sq 緑1巻(200m)200300.751.1
オープン
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973149KIV 1.25sq 黄1巻(200m)200501.251.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
63973158KIV 1.25sq 黒1巻(200m)200501.251.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63973167KIV 1.25sq 青1巻(200m)200501.251.5
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
63973176KIV 1.25sq 赤1巻(200m)200501.251.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63973185KIV 1.25sq 白1巻(200m)200501.251.5
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63973194KIV 1.25sq 緑1巻(200m)200501.251.5
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63973203KIV 2sq 黒1巻(200m)2003721.8
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973219KIV 2sq 青1巻(200m)2003721.8
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973228KIV 2sq 緑1巻(200m)2003721.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63973237KIV 8sq 青1巻(300m)3003781.8
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973246KIV 8sq 赤1巻(300m)3003781.8
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
63973255KIV 8sq 白1巻(300m)3003781.8
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする