ニューモルタル仕上鏝 木柄

ニューモルタル仕上鏝 木柄 - カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄 - カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄 - カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄 - カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄 - カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄 - カネシカ

あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。
裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。
■ハードタイプ(スリット有り):
背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。
薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。
■ソフトタイプ(スリット無し):
壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。

用途
塗面仕上げに。
ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。
ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。
材質プラスチック板厚(mm)2内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639733251200180000B180
2,740
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
639733341200210000B210
3,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63973343120018000SB180
2,740
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63973359120021000SB210
3,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする