TONE(トネ/旧:前田金属工業)
光ファイバーケーブルストリッパー
光ファイバーの被覆剥きに最適。
切断、圧着作業にも対応。
バネの力で開閉作業が楽に行えます。
ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途
光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着
適合
光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm
全長(mm)
178
質量(g)
145
被覆最大外径(Φmm)
1.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63973474
FCS-180
¥
8,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表