LED

LED - SMART[自動車用品]

純正HIDを高性能LEDへ
明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート!
嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現
車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計
安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付
簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能

タイプD3発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973456LHS-D3
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする