曜日別特売

LED

LED - SMART[自動車用品]

純正HIDを高性能LEDへ
明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート!
嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現
車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計
安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付
簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能

タイプD4発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000内容量1セット
注意
※D4Rバルブ車両に装着すると基準の配光が照射出来ない可能性があります。D4Rご使用のお車への装着はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973465LHS-D4
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする