曜日別特売
モノタロウ

鉢底石 加熱処理済

鉢底石 加熱処理済 - モノタロウ鉢底石 加熱処理済 - モノタロウ鉢底石 加熱処理済 - モノタロウ
(36件のレビュー)

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。

用途鉢植えやプランターに成分天然多孔質軽石寸法(mm)505×330×80質量(kg)1適合作物観葉植物、鉢花草花全般内容量1袋(10L)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63976134-
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り119点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 家庭菜園の肥料散布作業
運輸・通信業

家庭菜園で夏野菜から冬野菜に植え替える際に、土の効能回復・プランターの準備などに使用するため、購入しました。使いやすく、重宝しています。

2025-05-27
用途: バラ、野菜等の鉢の底石
その他業種

軽くて扱いやすい商品です。加熱処理されているらしいので安心して使用出来ます。

2025-07-06
用途: ユッカの挿し木用
サービス業

剪定したユッカを挿し木用に使いました。
特に問題ありません。

2025-03-31
用途:

加熱処理済ですので衛生的で、軽い底石ですので扱いやすいです。使用上、特に問題ありません。

対象商品 : 63976134
2024-07-29
用途: 自宅の植栽
自動車・二輪車・自転車関連業

かさ張るもので宅配がありがたい。石の粒も小さ過ぎず、大鉢の底にも敷けます。但し色がベージュからやや褐色です。底に敷くので私は気になりませんが、表に使う為に真っ白い鉢底石を希望の方は要注意です。

対象商品 : 63976134
2024-06-10
用途: 素晴らしい
サービス業

軽石。樹木の底石に使っています。砕けにくいので長持ちしそうです。

対象商品 : 63976134
2024-07-21
用途: 家のガーデニングに利用
その他業種

小粒ですが使用するのに不都合はありませんでした。低価格なのでじゃんじゃん使ってます。

対象商品 : 63976134
2025-04-28
用途: お花の植え付け
その他業種

量は充分だが、一つ一つの大きさが小さかった。もう少し大きいものがあると助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする