曜日別特売

角先開形端子(A形)

角先開形端子(A形) - JST(日本圧着端子製造)
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639824681.25-B3.5A-20P5.815.83.7
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
639824771.25-B3A-20P5.815.83.2
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
639824861.25-C3.5A-20P5.615.83.7
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
639824951.25-YS3A-20P6.415.43.7
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする