JST(日本圧着端子製造)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-25~+90
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63983003
CE1-20P
1袋(20個)
20.8
9.5
6.5
7
2.4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
63983019
CE2-20P
1袋(20個)
21
9.5
8
7.3
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
63983028
CE5-10P
1袋(10個)
27
12
9.5
8.5
3.8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63983037
CE8-05P
1袋(5個)
28
12
12
9.5
4.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表