JST(日本圧着端子製造)
突き合わせ用スリーブ(B形)
(1件のレビュー)
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
突き合せ用
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63983046
B1.25-20P
1袋(20個)
15
1.7
3.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
63983055
B14-10P
1袋(10個)
26
5.8
8.9
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
63983064
B22-05P
1袋(5個)
29
7.7
11.3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
63983073
B2-20P
1袋(20個)
15
2.3
4.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
63983089
B38-05P
1袋(5個)
32
9.4
13.2
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
63983098
B5.5-10P
1袋(10個)
15
3.4
5.4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
63983107
B60-05P
1袋(5個)
36
11.4
15.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63983116
B8-10P
1袋(10個)
21
4.5
7
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表