エアージェイ
3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
インナーイヤー型
コード長さ(cm)
112
形式
ダイナミック型イヤホン
インピーダンス(Ω)
32
感度
108±3db
再生周波数(Hz)
20~20K
質量(g)
11.5
適合機種
iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※iPhone7以降のiPhoneでご使用の場合、別途変換アダプターが必要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63983265
HA-ES41 RD
RD
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
63983229
HA-ES41 LP
LP
¥
1,780
取扱い終了
63983238
HA-ES41 PK
PK
¥
1,780
取扱い終了
63983247
HA-ES41 MB
MB
¥
1,780
取扱い終了
63983256
HA-ES41 WH
WH
¥
1,780
取扱い終了
63983274
HA-ES41 BK
BK
¥
1,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください